LE PROLUNGHE SAS - PRG8976/10-TR CAVO TONDO 3G1.50 TRASPARENTE MT.10 - 8976/10-TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.698 km CO₂-Äquivalent
EAN
8006412897643
Artikelnummer
PRG8976/10-TR
Herstellernummer
8976/10-TR
Hersteller
PRG
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
450 V
Verseilelement:
Dreier
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U:
750 V


