Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8975/10-TR CAVO TONDO 3G1 TRASPARENTE MT.10 - 8975/10-TR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412897544

Artikelnummer

PRG8975/10-TR

Herstellernummer

8975/10-TR

Hersteller

PRG

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

Verseilelement:

Dreier

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U:

500 V

CAVO SUPERFLEX Matassina da m 10 - Ideale per illuminazione - cavo trasparente FROR (Salcavi) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio: 3G1 300/500 Vac - temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G1 mm2 - Lunghezza m 10 - Colore Trasparente