Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/OR CAVO TONDO 3G0.75 ORO - MT.100 - 8973/OR

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/OR CAVO TONDO 3G0.75 ORO - MT.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8006412897322

Artikelnummer

PRG8973/OR

Herstellernummer

8973/OR

Hersteller

PRG

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verkupfert

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

Gold

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe und Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U:

300 V

Leiter-Form:

rund

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

CAVO SUPERFLEX Matasse da m 100 - Ideale per illuminazione - cavo H03VV-F (Salcavi ) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G0,75 mm2 - Lunghezza m 100 - Colore Oro