Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/10-TR CAVO TONDO 3G0.75 TRASPARENTE MT.10 - 8973/10-TR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - versilbert

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 19 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412897346

Artikelnummer

PRG8973/10-TR

Herstellernummer

8973/10-TR

Hersteller

PRG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

versilbert

Leiternennquerschnitt (AWG):

19 kcmil

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

300 V

Leiter-Form:

rund

CAVO SUPERFLEX Matassina da m 10 - Ideale per illuminazione - cavo trasparente FROR (Salcavi) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio: 3G0,75 300/300 Vac - temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G0,75 mm2 - Lunghezza m 10 - Colore Trasparente