Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8970/TR CAVO PIATTO 2X0.75 TRASPARENTE MT.100 - 8970/TR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

8006412897032

Artikelnummer

PRG8970/TR

Herstellernummer

8970/TR

Hersteller

PRG

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

versilbert

Leiternennquerschnitt (AWG):

19 kcmil

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U:

300 V

Leiter-Form:

rund

Beidraht:

nein

Schirm:

nein

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

ohne

CAVO SUPERFLEX TRASPARENTE Matasse da m 100 - Ideale per illuminazione - cavo FRDR (Salcavi ) piatto - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 2x0,75 mm2 - Lunghezza m 100 - Colore Trasparente