LE PROLUNGHE SAS - PRG8970/N CAVO PIATTO 2X0.75 NERO - MT.100 - 8970/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verkupfert
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Packung
100 M
EAN
8006412897018
Artikelnummer
PRG8970/N
Herstellernummer
8970/N
Hersteller
PRG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verkupfert
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe und Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
3.35 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V
Leiter-Form:
rund


