Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8879 PRESA TV D.9.5 SERIE VOLUX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412887903

Artikelnummer

PRG8879

Herstellernummer

8879

Hersteller

PRG

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

78 mm

Gerätehöhe:

78 mm

Gerätetiefe:

13 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

SERIE VOLUX per scatole tipo 503 Presa TV diametro 9,5 mm completa di viti