LE PROLUNGHE SAS - PRG8871 DEVIATORE ROTATIVO 10A 250V SERIE VOLUX - 8871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8006412887101
Artikelnummer
PRG8871
Herstellernummer
8871
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



