Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8870 INTERR. ROTATIVO 10A 250V SERIE VOLUX - 8870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412887002

Artikelnummer

PRG8870

Herstellernummer

8870

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Drehknopf

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

ja

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

78 mm

Gerätehöhe:

78 mm

Gerätetiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SERIE VOLUX per scatole tipo 503 Interruttore rotativo 10A - 250V~ completo di viti