Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8869 INVERTITORE ROT. 10A 250V SERIE VOLUX - 8869

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412886906

Artikelnummer

PRG8869

Herstellernummer

8869

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Drehknopf

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

78 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Gerätehöhe:

78 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

SERIE VOLUX per scatole tipo 503 Invertitore rotativo 10A - 250V~ completo di viti