Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8856 PLACCA DI CHIUSURA BASE PORCEL. ESTETIC - 8856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - einrasten

  • Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 8 ST

EAN

8006412885640

Artikelnummer

PRG8856

Herstellernummer

8856

Hersteller

PRG

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

SERIE ESTETIC IN PORCELLANA BIANCA Placca di chiusura base in porcellana