Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8837/LI APPLIQUE 45 E27 R.ANTIC. P.LISCIO D.22 - 8837/LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8006412883738

Artikelnummer

PRG8837/LI

Herstellernummer

8837/LI

Hersteller

PRG

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Kupfer

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...250 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Max. Systemleistung:

60 W

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

330 mm

Länge:

200 mm

Außendurchmesser:

220 mm

Einbaulänge:

200 mm

Einbaubreite:

105 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

330 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE Applique da parete a 45? - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. In rame anticato. Ghiera in porcellana bianca. Con piatto liscio diametro 22 cm in rame anticato.