LE PROLUNGHE SAS - PRG8836/LI APPLIQUE 45 E27 R.SATIN. P.LISCIO D.22 - 8836/LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - Kupfer
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.448 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412883622
Artikelnummer
PRG8836/LI
Herstellernummer
8836/LI
Hersteller
PRG
Max. Systemleistung:
60 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Fassung:
E27
Anschlussart:
Schraubklemme
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmbar:
nein
Nennspannung:
220...250 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
106 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
106 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Einbaulänge:
0 mm
Höhe/Tiefe:
330 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
sonstige
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzart (IP), Rückseite:
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Einbaudurchmesser:
0 mm
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Mit Schalter:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Polzahl:
1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


