LE PROLUNGHE SAS - PRG8834 APPLIQUE IN RAME SATINATO C/BRACCIO 50CM - 8834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Kupfer
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.448 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412883400
Artikelnummer
PRG8834
Herstellernummer
8834
Hersteller
PRG
Max. Systemleistung:
60 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...250 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Breite:
105 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Einbaulänge:
200 mm
Höhe/Tiefe:
480 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung Touch and Dim:
nein
Einbaubreite:
105 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
480 mm
Polzahl:
1
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


