Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8832 APPLIQUE E27 R.ANTIC.(NUDA)+GHIERA PORC. - 8832

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412883202

Artikelnummer

PRG8832

Herstellernummer

8832

Hersteller

PRG

Max. Systemleistung:

60 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

210 mm

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Breite:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Einbaulänge:

210 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

105 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

255 mm

Polzahl:

1

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE Applique da parete a 90?- Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. In rame anticato. Ghiera in porcellana bianca.