Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8745 PRESA TV DIAM. 9.50 MM RAME - 8745

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412874507

Artikelnummer

PRG8745

Herstellernummer

8745

Hersteller

PRG

Ausführung:

Stichdose

Ausführung der Steckdose:

TV

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

77 mm

Gerätehöhe:

77 mm

Gerätetiefe:

32 mm

SERIE RAME IN PORCELLANA BIANCA Presa TV con attacco diametro9,5mm