Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8739/20-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM D.20 R.SATIN. - 8739/20-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Kupfer

Packung

  • 8 ST

EAN

8006412839551

Artikelnummer

PRG8739/20-A

Herstellernummer

8739/20-A

Hersteller

PRG

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Kupfer

Werkstoffgüte:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Einführung von hinten:

ja

Breite:

146 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

114 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

114 mm

Durchmesser:

0 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

136 mm

Tiefe:

45 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

36 mm

SERIE RAME Base portafrutto alta con sei fori in rame satinato per tubi diametro 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi