LE PROLUNGHE SAS - PRG8739/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM D.16 R.SATIN. - 8739/16-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Kupfer
Packung
8 ST
EAN
8006412873951
Artikelnummer
PRG8739/16-A
Herstellernummer
8739/16-A
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
114 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
136 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
45 mm