Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8715/45 CURVA 45 F/F D.16 MM RAME SATINATO - 8715/45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412871568

Artikelnummer

PRG8715/45

Herstellernummer

8715/45

Hersteller

PRG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Innendurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberfläche poliert:

ja

SERIE RAME Curva 45? in rame satinato per tubi diametro 16 mm