LE PROLUNGHE SAS - PRG8709/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM D.16 R.ANTIC. - 8709/16-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Farbe - Kupfer
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412870943
Artikelnummer
PRG8709/16-A
Herstellernummer
8709/16-A
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
6
Einführung von hinten:
ja
Breite:
146 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Höhe:
114 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
146 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
114 mm
Tiefe:
45 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
45 mm


