LE PROLUNGHE SAS - PRG8676 PRESA TV D.9.50 MM EUROPA AMICA - 8676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
12 ST
EAN
8006412867608
Artikelnummer
PRG8676
Herstellernummer
8676
Hersteller
PRG
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
77 mm
Gerätehöhe:
77 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Ausführung der Steckdose:
TV


