LE PROLUNGHE SAS - PRG8674/B SCATOLA DERIVAZIONE CON BASE 2.0 - 8674/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412867424
Artikelnummer
PRG8674/B
Herstellernummer
8674/B
Hersteller
PRG
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
0
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
weiß
Einführung von hinten:
nein
Länge:
122 mm
Breite:
122 mm
Tiefe:
62 mm
Durchmesser:
122 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


