LE PROLUNGHE SAS - PRG8559 PRESA TELEFONICA 6/4 RESTYLING - 8559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ11 6(4)
Kategorie - 5
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
6 ST
EAN
8006412855926
Artikelnummer
PRG8559
Herstellernummer
8559
Hersteller
PRG
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ11 6(4)
Kategorie:
5
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


