Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8409 SCATOLA DI DERIVAZIONE D.80MM NOIR - 8409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - ohne

  • Form - rund

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412840908

Artikelnummer

PRG8409

Herstellernummer

8409

Hersteller

PRG

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

ohne

Form:

rund

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Anzahl der Einführungen:

4

Einführung von hinten:

ja

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

80 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

SERIE NOIR IN PORCELLANA NERA scatola di derivazione completa di viti - diametro 80 mm