LE PROLUNGHE SAS - PRG8399 PIATTELLO IN PORCELLANA VOLUX 20.20 - 8399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8006412839902
Artikelnummer
PRG8399
Herstellernummer
8399
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
110 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
10 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
110 mm