Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8395 SCATOLA DI DERIVAZIONE VOLUX 20.20 - 8395

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412839506

Artikelnummer

PRG8395

Herstellernummer

8395

Hersteller

PRG

Form:

rund

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP20

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

4

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

weiß

Einführung von hinten:

ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

44 mm

Durchmesser:

90 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

SERIE VOLUX 20.20 IN PORCELLANA BIANCA scatola di derivazione completa di viti - diametro 90 mm