Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8394 PRESA TRASM. DATI CAT.6A VOLUX 20.20 - 8394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412839407

Artikelnummer

PRG8394

Herstellernummer

8394

Hersteller

PRG

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

SERIE VOLUX 20.20 IN PORCELLANA BIANCA presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti - diametro 90 mm