LE PROLUNGHE SAS - PRG8393 PRESA TELEF. PLUG 6/4 VOLUX 20.20 - 8393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Steckverbindertyp - RJ11 6(4)
Ausführung - Stecker
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
6 ST
EAN
8006412839308
Artikelnummer
PRG8393
Herstellernummer
8393
Hersteller
PRG
Kategorie:
5
Steckverbindertyp:
RJ11 6(4)
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein


