Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7944 LAMPAD. E27 A 3 LUCI - LINEA ALBA - CE - 7944

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Fassung - E27

  • Länge - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412794409

Artikelnummer

PRG7944

Herstellernummer

7944

Hersteller

PRG

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

Kupfer

Fassung:

E27

Länge:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

90 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

1050 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

1

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Notstromversorgung integriert:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

SERIE ALBA - LAMPADARI Lampadario - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. A tre luci. In metallo brunito. Ghiera in metallo ottonato. Rosone in metallo brunito. Cavo colore oro e catena metallica.