Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7874 PIATTO ONDA BIANCO D.20 CM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412787401

Artikelnummer

PRG7874

Herstellernummer

7874

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

200 mm

RICAMBI Piatto onda in porcellana bianca - attacco E27 diametro 20 cm