LE PROLUNGHE SAS - PRG7860/40 PIATTO DECORO D.40 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8006412786046
Artikelnummer
PRG7860/40
Herstellernummer
7860/40
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
400 mm
RICAMBI Piatto in cporcellana bianca con decoro bordo blu - attacco E27 diametro 40 cm



