Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7830 PIATTO COTTO D.22 CM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - braun

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412783007

Artikelnummer

PRG7830

Herstellernummer

7830

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

braun

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

220 mm

RICAMBI Piatto liscio in cotto - attacco E27 diametro 22 cm