LE PROLUNGHE SAS - PRG7830/40 PIATTO COTTO D.40 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - braun
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8006412783045
Artikelnummer
PRG7830/40
Herstellernummer
7830/40
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
braun
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
400 mm
RICAMBI Piatto liscio in cotto - attacco E27 diametro 40 cm