LE PROLUNGHE SAS - PRG7782 SERIE DELUX 2 INVERTITORI ROT. 10A 250V - 7782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung 1 - Taster, Wechsler
Anzahl der Steckdosen gesamt - 0
Bestückung 2 - Taster, Wechsler
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Packung
6 ST
EAN
8006412778232
Artikelnummer
PRG7782
Herstellernummer
7782
Hersteller
PRG
Bestückung 1:
Taster, Wechsler
Anzahl der Steckdosen gesamt:
0
Bestückung 2:
Taster, Wechsler
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Bestückung 3:
ohne
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Gerätebreite:
130 mm
Gerätehöhe:
100 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


