LE PROLUNGHE SAS - PRG7774/1 SERIE DELUX 1 INTER.ROT.10A 250V - 7774/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Drehknopf
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Tastschalter - nein
Packung
6 ST
EAN
8006412077403
Artikelnummer
PRG7774/1
Herstellernummer
7774/1
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
130 mm
Gerätehöhe:
100 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein