LE PROLUNGHE SAS - PRG7771/1 SERIE DELUX DEVIAT.ROT 10A 250V BIANCA - 7771/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
6 ST
EAN
8006412307777
Artikelnummer
PRG7771/1
Herstellernummer
7771/1
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
130 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Gerätehöhe:
100 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gerätedurchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß


