Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7728/GR SCATOLA DERIVAZIONE D.115 MM -EURO-COTTO - 7728/GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412772810

Artikelnummer

PRG7728/GR

Herstellernummer

7728/GR

Hersteller

PRG

Form:

rund

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

4

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

sonstige

Einführung von hinten:

ja

Länge:

115 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

68 mm

Durchmesser:

115 mm

Anreihbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

SERIE EUROCOTTO IN ARGILLA TRATTATA Scatola di derivazione grande