Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7721 INTERR. ROT. D.90MM 10A 250V-EURO-COTTO - 7721

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - braun

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412772100

Artikelnummer

PRG7721

Herstellernummer

7721

Hersteller

PRG

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Aufputz

Farbe:

braun

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

90 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

90 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

82 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

braun

SERIE EUROCOTTO IN ARGILLA TRATTATA Interruttore rotativo 10A 250V