Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7544/OD SPOT E27 C/SNODO+CHIAVE + P.ONDA D.20CM - 7544/OD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - mehrfarbig

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412754427

Artikelnummer

PRG7544/OD

Herstellernummer

7544/OD

Hersteller

PRG

Max. Systemleistung:

60 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

E27

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmbar:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

163 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

89 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Außendurchmesser:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Einbaulänge:

0 mm

Höhe/Tiefe:

163 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

sonstige

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Einbaudurchmesser:

0 mm

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Mit Schalter:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

SERIE CLASSIC - IN PORCELLANA BIANCA Spot a parete con snodo - Attacco E27 - Potenza 60W - Grado di protezione IP 20 Snodo in metallo ottonato con chiave di fissaggio - Piatto onda diametro 20 cm in porcellana bianca