LE PROLUNGHE SAS - PRG7516 INVERTITORE ROT. EUROPA D.80MM 10A 250V - 7516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
6 ST
EAN
8006412751617
Artikelnummer
PRG7516
Herstellernummer
7516
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
80 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Gerätehöhe:
73 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gerätedurchmesser:
80 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß


