Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7511 PRESA TV EUROPA D.80 MM ATTACCO D.9.5 MM - 7511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412751105

Artikelnummer

PRG7511

Herstellernummer

7511

Hersteller

PRG

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

55 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

SERIE EUROPA IN PORCELLANA BIANCA Presa TV con attacco diametro 9,5mm