Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7110 PRESA TV COTTO D.70MM ATTACCO D.9.5MM - 7110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412711000

Artikelnummer

PRG7110

Herstellernummer

7110

Hersteller

PRG

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

braun

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

54 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

SERIE COTTO IN TERRACOTTA NATURALE Presa TV con attacco diametro 9,5mm