Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5694 CAVO LIN.TELEF.A 4 FILI BOBINA MT.305 BN - 5694

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5694 CAVO LIN.TELEF.A 4 FILI BOBINA MT.305 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzmantel - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 610 M

EAN

8006412569410

Artikelnummer

PRG5694

Herstellernummer

5694

Hersteller

PRG

Leiter-Material:

Kupfer

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß