Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5694/100 CAVO LIN.TELEF.A 4FILI MATASSA MT.100 BN - 5694/100

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5694/100 CAVO LIN.TELEF.A 4FILI MATASSA MT.100 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Bewehrung/Armierung - ohne

  • Kabelgeometrie - flach

  • Geeignet als Telefonkabel - ja

Packung

  • 1000 M

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

weiß

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

flach

Geeignet als Telefonkabel:

ja

Mit Reißleine:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein