LE PROLUNGHE SAS - PRG5302/N CABLAGGIO X ILLUMINAZ. 3G0.75 MT1.50 NE - 5302/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
20 ST
EAN
8006412530229
Artikelnummer
PRG5302/N
Herstellernummer
5302/N
Hersteller
PRG
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe und Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U:
300 V
Leiter-Form:
rund
Beidraht:
nein
Schirm:
nein
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
ohne


