Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5202 CORD.LIN.3G0.75 MT.1.50 PR/AC + SP/AC - 5202

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5202 CORD.LIN.3G0.75 MT.1.50 PR/AC + SP/AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412520213

Artikelnummer

PRG5202

Herstellernummer

5202

Hersteller

PRG

Länge:

1.5 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

10 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

PROLUNGHE LINEARI Con spina AC + presa AC 10A 250V~ Sezione 3G0,75mm2 - Lunghezza m 1,5 - Colore Nero