Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5191 CORD.LIN.3G0.75 MT.3 SP/SCHUKO + PR/AC - 5191

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5191 CORD.LIN.3G0.75 MT.3 SP/SCHUKO + PR/AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412519132

Artikelnummer

PRG5191

Herstellernummer

5191

Hersteller

PRG

Länge:

3 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

10 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

CORDONI PER CONNETTORI Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca) e presa AC 250V~ cavo plastigomma H05VV-F Sezione 3G0,75mm2 - Lunghezza m 3 - Colore Nero