Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5182 CORDONE 3G1.5 MT.3 SP/PR CONNETTORE 3P - 5182

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5182 CORDONE 3G1.5 MT.3 SP/PR CONNETTORE 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412518203

Artikelnummer

PRG5182

Herstellernummer

5182

Hersteller

PRG

Länge:

3 m

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con 2 capi connettori tripolari spina/presa - cavo plastigomma H05VV-F - sezione 3G1,50mm2. Colore nero - Lunghezza 3 m