Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5161 PROL.LIN.RAD/REG 2X0.25 MT2.50 SP.2.5A - 5161

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5161 PROL.LIN.RAD/REG 2X0.25 MT2.50 SP.2.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Ader-Zahl - 2

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412516100

Artikelnummer

PRG5161

Herstellernummer

5161

Hersteller

PRG

Länge:

2.5 m

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

2

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

2.5 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Mit Schutzleiter:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

Außendurchmesser ca.:

5 mm

PROLUNGHE LINEARI RADIO/REGISTRATORI Con spina 2,5A 250V~ - presa passo diametro 2,4mm2 concava Cavo 2x0,5mm2 - Lunghezza m 2,5 - Colore Nero