LE PROLUNGHE SAS - PRG5072 PROL.TV LIN.PR/PIPA/SP DIR. 9.5 MT.1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - weiß
Ausführung Anschluss 1 - Winkelbuchse
Packung
24 ST
EAN
8006412507207
Artikelnummer
PRG5072
Herstellernummer
5072
Hersteller
PRG
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Winkelbuchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa a pipa diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1.5 - Colore Bianco


